Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15475173 Herst.-Nr.: 730.010 EAN/GTIN: 4057298073434 |
|
|
| | |
| Halogenröhre 730.010 Stativ mit Klick-Kopf System für einen Strahler zum Klemmen Aufhängungen für zwei Strahler Schnelle und werkzeugfreie Montage Ausgefahrene Länge: 200cm Zusammengefahrene Länge: 108cm Abstand der Standfüße: 92cm Standfuß-Durchmesser: 3,5cm Tragfähigkeit: 15kg Produktgewicht: 2,3kg Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 67,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,30* | € 67,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,36* | € 68,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,69* | € 70,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,85* | € 74,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|