| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3198172 Herst.-Nr.: 435-8-3-D24-100 EAN/GTIN: 4042203697386 |
| |
|
| | |
| Der Schlüsselanhänger Design verfügt über einen massiven Rahmen aus poliertem Edelstahl, der sich formschön an die Konturen des Transponders anpasst. Der Schlüsselanhänger ist wasserdicht, ultraschallverschweißt und wird von Metalldetektoren erkannt.|In der RFID-Technologie MIFARE® DESFire® steht der Schlüsselanhänger in der sogenannten Speed Variante zur Verfügung. Bei dieser Variante ist die Lesedistanz größer als bei einem normalen MIFARE® DESFire® Schlüsselanhänger.|Auf den Schlüsselanhänger ist die Seriennummer aufgedruckt. Farbe: schwarz, Breite: 35 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 5 mm, Gewicht: 20 g, Frequenz: 13,56 MHz, Funkprotokoll: sonstige, Max. Reichweite: 30 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium/Kunststoff, Speicherart: EEPROM, Schutzart (IP): IP68/IPX9K Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 435-8-3-D24-100 | Ident Code: | 435-8-3-D24-100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,98* | € 13,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 13,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 14,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,39* | € 14,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|