| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3197877 Herst.-Nr.: PM8907/830 EAN/GTIN: 0095969667692 |
| |
|
| | |
| Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 120) Breite: 50 mm, Höhe: 79 mm, Schnell-Ladegerät: false, Frequenz der Speisespannung: 50 Hz, Länge: 149 mm, mit Entladungsfunktion: false, Ladespannung: 18 V, Nennspannung: 100...240 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PM8907/830 | Ident Code: | 4328690 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,74* | € 295,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 247,60* | € 295,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,16* | € 328,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 517,64* | € 570,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|