Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3197710 Herst.-Nr.: 208912 EAN/GTIN: 4010337063759 |
| |
|
| | |
| Displaymodul Gira G1 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: false, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 208912 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 765,71* | € 859,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 793,77* | € 896,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 800,00* | € 896,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 799,91* | € 902,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 813,34* | € 911,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|