Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169545 Herst.-Nr.: 349.017 EAN/GTIN: 4016514064984 |
| |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer 250V 1phasig, Farbe: schwarz, Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 3G1,5, mit Schutzkontaktstecker schwarz, Ausgang: 1xSchutzkontaktsteckdose 230V / 16A, 3-polig, Spannung: U=230VAC, 50-60 Hz, Schutzart IP44, Montageart: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Kurzschlussstrombegrenzer: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 349.017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,32* | € 171,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,22* | € 172,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,14* | € 173,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,70* | € 179,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,07* | € 179,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|