Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0050410 Herst.-Nr.: 349.017 EAN/GTIN: 4016514064984 |
| |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer 250V 1phasig, Farbe: schwarz, Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 3G1,5, mit Schutzkontaktstecker schwarz, Ausgang: 1xSchutzkontaktsteckdose 230V / 16A, 3-polig, Spannung: U=230VAC, 50-60 Hz, Schutzart IP44, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,48* | € 171,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,37* | € 173,24* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 145,69* | € 174,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,56* | € 179,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,26* | € 180,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|