Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167260 Herst.-Nr.: 119.270 EAN/GTIN: 4016514001040 |
| |
|
| | |
| Herdanschlußleitung 1,5m weiß H05VV-F 5G2,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Anschluss 1: Aderendhülse, Anschluss 2: Aderendhülse, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 1,5 m, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 11,3 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 119.270 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,23* | € 4,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 4,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 4,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|