Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270
Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270
Artikel-Nr.:
     3517I-25461558
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     119.270
EAN/GTIN:
     4016514001040
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung

Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270

Herdanschlußleitung 1,5m weiß H05VV-F 5G2,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,61*
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 4,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 4,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 4,95*
3 Tage
860
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.