Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167008 Herst.-Nr.: 910.170 EAN/GTIN: 4016514006595 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktzentralstecker Farbe: Schwarz montierbar, aus bruchfestem Kunststoff mit Zugentlastung Für Zuleitung H05VV-F 3G1,0mm² Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 910.170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,88* | € 1,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 0,91* | € 1,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 0,91* | € 1,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|