Beleuchtung blau (zum anlöten, 4-polig), ohne Kabel, inkl. 2 Schrauben, Daten Taster: Dioden-Ringkennmelder Blau Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Schaltspannung: 24 V/DC, Schaltstrom: 50 mA inkl. Beipackzettel beigelegt Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 37 mm, Gerätehöhe: 40,2 mm, Gerätetiefe: 30 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 917.047 |
|