Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rahmen 1xTaster Edelstahl, beleuchtet blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rahmen 1xTaster Edelstahl, beleuchtet blau
BACHMANN Rahmen 1xTaster Edelstahl, beleuchtet blau
BACHMANN Rahmen 1xTaster Edelstahl, beleuchtet blau
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0781
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.047
EAN/GTIN:
     4016514034086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen

Rahmen 1xTaster Edelstahl beleuchtet blau

Beleuchtung blau (zum anlöten, 4-polig) ohne Kabel inkl. 2 Schrauben Daten Taster: Dioden-Ringkennmelder Blau Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Schaltspannung: 24 V/DC Schaltstrom: 50 mA inkl. Beipackzettel beigelegt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
schwarz / silber
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.6 m
Gewicht:
0.04 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen blau, Custom, Datenmodule, Modules
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 70,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,25*
€ 71,25*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 72,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,25*
€ 74,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 75,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.