Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3162861 Herst.-Nr.: 940.053 EAN/GTIN: 4016514022960 |
| |
|
| | |
| CAT5e Patch - Leitung, geschirmt, Länge: 5,0m, Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel Länge: 5 m, Kategorie: 5E, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 940.053 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,91* | € 6,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 6,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 6,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,99* | € 6,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,21* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|