Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3153652 Herst.-Nr.: 375.055 EAN/GTIN: 4016514011759 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker, zentral, geschraubt Wieland GST18i3- Buchse, zentral, geschraubt IP20 einzeln gewickelt Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 82...83 mm, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art der konfektionierten Leitung: Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: Buchse Beschreibung: 3m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 375.055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbindungsleitung, Gerätesteckverbindung, Gerätestecker, Gerätesteckdose |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 8,62* | € 11,53* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 11,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,68* | € 11,64* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|