| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3150325 Herst.-Nr.: 776132 EAN/GTIN: 3245067761328 |
| |
|
| | |
| Aufputzgehäuse 2-fach Creo Mandelweiß/ Tenara Ivory Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen, Farbe: beige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 161 mm, Gerätehöhe: 89 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 776132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,60* | € 13,70* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 15,35* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 11,78* | € 16,81* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,83* | € 16,88* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|