Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 776182 Elektrische Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 776182 Elektrische Box
Legrand 776182 Elektrische Box
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266295
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776182
EAN/GTIN:
     3245067761823
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
122 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776181
ab € 5,48*
Ähnlich
Legrand
776183
ab € 17,96*
Ähnlich
Legrand
776131
ab € 5,66*
Ähnlich
Legrand
776132
ab € 10,50*
Ähnlich
Legrand
776133
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.