Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Öffner Schliessblech OS R3x24x235 L40 EST L/R Profix2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3142821
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     N60030403010000
EAN/GTIN:
     4042203643475
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Vorgerüstet für E-Öffner und Austauschstücke der Serien ProFix 2.|Passend zu OneSystem Schlossmodellen:|- Standard Objektschloss Vollblatt N10XX|- Standard Panikschloss Vollblatt N11XX Montageart: Aufbau, Farbe: Edelstahl, Breite: 24 mm, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 235 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberflächenbehandlung: gebürstet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
N60030403010000
Ident Code:
N60030403010000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,36*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.