| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3142744 Herst.-Nr.: 844L4SBL7--04 EAN/GTIN: 4042203576117 |
| |
|
| | |
| Lappenschließblech L4 Standard mit integrierten Magneten passend für Technilock® 844L4 Montageart: Aufbau, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Form: rechteckig, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 265 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Lippe: kurz, Oberflächenbehandlung: gebürstet Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 844L4SBL7--04 | Ident Code: | 844L4SBL7--04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,84* | € 30,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,82* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|