Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRFACHVERRIEGELUNG 319NB MECH. DORN 55M PZ PANIK B FS AUSW. DIN L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3142672
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     319NB0F14540000
EAN/GTIN:
     4042203674943
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
Das 319N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Mehrfachverriegelung für einflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 55 mm, Abstand: 92 mm, Art des Schlüssellochs: Profilzylinder, Drückernuss Vierkant: 9 mm, Riegelausschluss (Maß): 20 mm, Fallenausschluss: 11,5 mm, Ausführung der Falle: Kreuzfalle, Fallenfeststellung: ohne, Ausführung der Drückernuss: geteilte Nuss, Stulpbreite: 24 mm, Ausführung des Stulps: Flachstulp kantig, Stulpstärke: 6 mm, Stulplänge: 24 mm, Riegelausschluss: sonstige, Zusatzverriegelung: Massivriegel, Breite des Schlosskastens: 64,5 mm, Höhe des Schlosskastens: 312 mm, Stärke des Schlosskastens: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
319NB0F14540000
Ident Code:
319NB0F14540000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 979,98*
€ 1.139,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.020,79*
€ 1.182,55*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,11*
€ 1.355,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,39*
€ 1.333,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,81*
€ 1.264,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,77*
€ 1.219,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,98*
€ 1.166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.