| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3121439 Herst.-Nr.: 178502007 EAN/GTIN: 4008224238564 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker - seitliche Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, 250 V~, IP20, Durchmesser: 39 mm, Höhe ohne Steckerstifte: 38mm, Höhe mit Steckerstiften: 57mm Farbe: arktisweiß Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 178502007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 2,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,51* | € 2,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,16* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|