Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira G1 24 V Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3095534
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     207712
EAN/GTIN:
     4010337014317
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Gira G1 24 V Glas Weiß Merkmale:- Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN zum Anschluss an eine geeignete Leitung (z. B. an das zweite Adernpaar der KNX Busleitung). - Datenkommunikation über WLAN. Hinweise:Bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung ist unbedingt die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher sowie der Spannungsfall über das Leitungsnetz zu berücksichtigen. Lieferumfang: Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: eNet, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
207712
Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, SmartHome Zentrale, eib-lcd-bedientableau gira, eib display, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 866,44*
€ 1.001,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 895,40*
€ 1.026,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,65*
€ 1.040,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 912,07*
€ 1.043,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 923,07*
€ 1.060,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,24*
€ 1.261,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,52*
€ 1.248,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,62*
€ 1.193,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,26*
€ 1.153,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,07*
€ 1.098,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.