Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Set 12V GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3094864
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     80332-91E91
EAN/GTIN:
     4042203445383
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Aufschraub-Fluchttüröffner mit Fallengegenstück, Haltekraft max. 3.000 N, Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft, Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialgebunden, Geringe Stromaufnahme, Einfache Montage, Montage auf Bandseite und Bandgegenseite möglich, Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte und Klebeset möglich, Verstellmöglichkeit horizontal am Türöffner und bei optionalem L-Winkel, Verstellmöglichkeit vertikal am Fallengegenstück, Schmales Gehäuse Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: ohne, mit Schließblech: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
80332-91E91
Ident Code:
80332-91E91
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 411,53*
€ 497,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,42*
€ 517,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,65*
€ 592,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.