| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3094663 Herst.-Nr.: 1380E03-1--1800 EAN/GTIN: 4042203454125 |
| |
|
| | |
| uP Schlüsselschalter Modell 1380E03, Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrichtung (Innenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung bei Anwendungen ohne örtliche in Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung., Rahmen sind bei uP-Schlüsselschalter nicht beinhaltet. Montageart: Einbau, Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 45 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Gehäuse: false, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: false, Grundfarbe des Gehäuses: grün, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1380E03-1--1800 | Ident Code: | 1380E03-1--1800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter 24v, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,60* | € 120,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,84* | € 125,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|