Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 84B Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 24 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 110 mm, Breite des Schließblechs: 28 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 138.13-84B35F91 | Ident Code: | 138.13-84B35F91 |
|