Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118F.24 RR FEUERSCHUTZ PROFIX 2 22-42V GS/WS (22-26V GS EE) UNIV..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028862
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118F.24-B71
EAN/GTIN:
     4042203422902
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
assa abloy türöffner universal
Modell mit bipolarer Schutzdiode. Passend zu den effeff-Schließblechen 78A, 44B, 63B und 82B. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,4 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 74 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 22...42 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: true, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: true, Geeignet für Rauchschutztür: true, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: X, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: C, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: false, VdS-Klasse: Klasse C
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
118F.24-B71
Ident Code:
118F.24-B71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,66*
€ 244,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,80*
€ 254,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.