- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 16 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 74 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 10...24 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: true, Geeignet für Rauchschutztür: true, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: X, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: C, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true, VdS-Klasse: Klasse C Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 118FRR-02135A71 | Ident Code: | 118FRR-02135A71 |
|