Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118.63 RR DIODE PROFIX 2 KL 689 EST 22-42 V DC (22-26V GS eE) UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028556
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118.63-68935B71
EAN/GTIN:
     4042203415188
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,1 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 74 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 22...42 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: true, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 130 mm, Breite des Schließblechs: 24 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: X, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: 0, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
118.63-68935B71
Ident Code:
118.63-68935B71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,59*
€ 147,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,92*
€ 150,37*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.