Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9314 U RR OHNE STULP 12-24 V GS/WS + eE UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028540
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     9314UR------Q31
EAN/GTIN:
     4042203415096
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Haupteinsatzbereich ist die zusätzliche elektrische Verriegelung von Nasszellen (WC) mit 2 Zugängen in Krankenhäusern und Altenheimen. Kombiniert mit einem Riegelschaltkontakt Modell 878 oder 875 wird beim mechanischen Verriegeln einer Tür die gegenüberliegende elektrisch verriegelt.|Schleusenfunktionen können in einfacher Form über Modelle mit Rückmeldekontakten realisiert werden.|Der besondere Vorteil dieser Baureihe liegt im nahezu geräuschlosen Funktionsablauf. Das bei Türöffnern sonst übliche Schnappgeräusch beim Öffnen der Tür ist durch diese besondere Konstruktion nicht vorhanden. Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 21 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 103 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 12...24 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mechanische Entriegelung: false, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
9314UR------Q31
Ident Code:
9314UR------Q31
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 307,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.