Türöffner 128.53 ohne Schließblech Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,1 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 66 mm, Tiefe: 5,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: true, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 22...42 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 128.53--B71 | Ident Code: | 128.53--B71 |
|