Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118.64 RR DIODE PROFIX 2 IW RADIUS 22-24 V AC/DC (22-26V GSeE) LKS EST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028418
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118.64-63B35B74
EAN/GTIN:
     4042203412361
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,5 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 74 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: Winkel, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 22...42 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: abgerundet, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: true, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: X, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: 0, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
118.64-63B35B74
Ident Code:
118.64-63B35B74
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.