Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3026013 Herst.-Nr.: 2112U-101 EAN/GTIN: 4011395463802 |
| |
|
| | |
| Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Zentralscheibe. Nicht beleuchtbar. Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Drehknopf, Bemessungsstrom: 3 A, Frequenz: 50...60 Hz, Lichtwertspeicher: true, Steuerstrom: 50 mA, Gerätebreite: 85 mm, Gerätehöhe: 74 mm, Gerätetiefe: 53 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 1-10 V: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2112U-101 | Ident Code: | 2CKA006599A2035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,59* | € 37,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,01* | € 37,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,31* | € 37,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,45* | € 37,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,15* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|