Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter wg Fläche Wechselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3011468
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     383620
EAN/GTIN:
     4011334200659
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44. Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, Aus/Wechsel. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Schlüssel, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40,2 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
383620
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Ausschalter, Wechselschalter, berker schlüsselschalter up, ausschalter, ausschalter berker, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 38,62*
€ 45,77*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 48,13*
1
€ 5,46*
ab € 38,71*
€ 50,51*
1
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 51,51*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 46,72*
€ 60,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.