| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2997155 Herst.-Nr.: BZS-Z2V-M+X EAN/GTIN: 4048652096602 |
| |
|
| | |
| Bargeldloses Zahlsystem zeitgesteuert für bis zu 2 Verbraucher inklusive Optionen Türöffnertaste (M), Betriebsstundenzähler (V) und Sperrzeiten (X, frei einstellbar). BZS Zeitgesteuert für ein optionales Netzteil 24V (Sicherheitskleinspannung für Feuchtbereiche) mit Einstellung einer Vorlaufzeit für bis zu 2 Verbraucher. Für ihre eigene Konfiguration benutzen Sie bitte unseren BZS Konfigurator: https://downloads.nzr.de/bzs-konfigurator/bzs.htm. Das Bargeldlose Zahlsystem BZS dient zum bargeldlosen Abrechnen verschiedenster Verbraucher. Die Bezahlung erfolgt mittels eines berührungslosen RFID Transponders. Die Transponder sind im Kartenformat oder als Schlüsselanhänger verfügbar. Wahlweise kann die Bezahlung per Vorkasse (Prepaid) oder nachträglicher Rechnungslegung (Postpaid) erfolgen. Das Guthaben bzw. der Kreditbetrag wird in verschlüsselter Form auf einem Transponder gespeichert. Die Abrechnung kann nach abgelaufener Zeit erfolgen. Die Festlegung des Abrechnungsmodus (zeitabhängig) erfolgt mit Bestellung des entsprechenden BZS. Das BZS verfügt über eine reichhaltige Anzahl an verschiedenen Optionen für unterschiedliche Anwendungsfälle. In der größten Ausführung sind bis zu 6 Verbraucher steuerbar. Zusätzlich sind weitere Optionen für den Betrieb von Waschmaschinen, Trocknern und Solarien verfügbar. Dreh- oder Wechselstrom ist über den BZS-Konfigurator auswählbar. Zeiteinheiten frei konfigurierbar, Hochwertiges Display zur intuitiven Bedienung des Systems, Robuste wieder aufladbare Transponderkarte (Chipkarte), Betrieb in Prepaid und Postpaid (Kreditrahmen) möglich, Gerätegruppierungen (bestimmter Nutzerkreis) realisierbar, Schnellaufladung von Guthaben auf Transponderkarten (Chipkarte) direkt am Gerät möglich, Diagnosemenü für unterstützende Inbetriebnahme, Robustes Gehäuse, geeignet für den Einsatz im Außenbereich, Betriebsstundenzähler für angeschlossene Geräte. Optional: Intuitive Windows Software (BZS Admin) zum Transponderkarten Management und Kundenverwaltung Art.Nr: 2600. Für benötigte Transponderkarten, Quittungsdrucker oder unsere Programmierstation sprechen Sie bitte Ihren Berater an. Nennspannung: 230 V, Breite: 191 mm, Ausführung: zeitabhängig, Höhe: 125 mm, Tiefe: 91 mm, Stromart: AC, Leistungsaufnahme: 15 VA, Steuerung: Mikroprozessor, Falschgeldrückgabe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | BZS-Z2V-M+X | Ident Code: | 71112000-080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 617,77* | € 705,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 618,62* | € 705,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 621,64* | € 706,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 625,91* | € 713,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 815,93* | € 913,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|