Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZS Bargeldloses Zahlsyst. zeitgesteuert WS 71112000-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BZS Bargeldloses Zahlsyst. zeitgesteuert WS 71112000-080
Artikel-Nr.:
     3517A-61453210
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71112000-080
EAN/GTIN:
     4048652096602
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
münzzeitzähler nzr

BZS Bargeldloses Zahlsyst. zeitgesteuert WS 71112000-080

Bargeldloses Zahlsystem zeitgesteuert für bis zu 2 Verbraucher inklusive Optionen Türöffnertaste (M), Betriebsstundenzähler (V) und Sperrzeiten (X, frei einstellbar). BZS Zeitgesteuert für ein optionales Netzteil 24V (Sicherheitskleinspannung für Feuchtbereiche) mit Einstellung einer Vorlaufzeit für bis zu 2 Verbraucher. Für ihre eigene Konfiguration benutzen Sie bitte unseren BZS Konfigurator: https://downloads.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
Mikroprozessor
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
125 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
91 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,63*
€ 953,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,08*
€ 943,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,45*
€ 822,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.