| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2996455 Herst.-Nr.: BR6517079011 EAN/GTIN: 4012740910897 |
| |
|
| | |
| Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x170mm OT 80mm aus Stahlbl. in graphitschwarz. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. Farbe: anthrazit, Ausführung: Kanalschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9011, Oberflächenschutz: beschichtet, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 68 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: selbstklebend, Oberteilbreite: 80 mm, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 170 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6517079011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,06* | € 15,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 15,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,29* | € 16,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,92* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|