| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2995793 Herst.-Nr.: 12191021013 EAN/GTIN: 4250959911773 |
| |
|
| | |
| Ex-escape sign luminaires (monitored) for Zone 1/2"1Ex-Lite VCG-S, Arrow 6h (accd. to EN 1838), 1 x M25 cable gland, 1 x M25 threaded plug Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12191021013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |