| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2993490 Herst.-Nr.: NOR000005120123 EAN/GTIN: 8435156917049 |
| |
|
| | |
| Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2" AB 80, max. 100 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe Schutzklasse: I, Breite: 205 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 282 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Glühlampe, Nennspannung: 220...250 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005120123 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 402,21* | € 474,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 482,29* | € 564,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|