| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-172026 Herst.-Nr.: NOR000005120123 EAN/GTIN: 8435156917049 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Leuchte E27 100W AB 80 Werkstoff des Gehäuses sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 100W, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP55, Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 100 W | Leuchtmittel: | Allgebrauchslampe | Justierbar: | Nein | Schutzklasse: | I | Mit Bewegungsmelder: | Nein | Betriebsgerät enthalten: | Nein | Schutzart (IP): | IP55 | Mechanische Abschirmung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 402,23* | € 468,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 479,76* | € 559,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|