Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2970262 Herst.-Nr.: CM4118500 EAN/GTIN: 4028177526327 |
| |
|
| | |
| CM Schaltplantaschen, für VX, TS, CM, SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite: 800 mm, T: 35 mm Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Tiefe: 35 mm, Befestigung selbstklebend: false, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CM4118500 | Ident Code: | 4118500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 28,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,38* | € 28,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,72* | € 29,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,94* | € 29,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,92* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|