Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2955950 Herst.-Nr.: FZ794 EAN/GTIN: 3250612767946 |
| |
|
| | |
| Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 315 mm, Tiefe: 3 mm, Befestigung selbstklebend: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 225 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ794 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,22* | € 3,18* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,20* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,45* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|