|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2953837 Herst.-Nr.: MBK313 EAN/GTIN: 4011617418429 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Reihenklemmen vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 66 mm bis 113 mm, nutzbare Höhe von 438 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Polzahl: 0, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 0, Max. Bemessungsstrom: 850 A, Mit N-Schiene: false, Mit PE-Schiene: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBK313 | Ident Code: | 2CPX041842R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 119,12* | € 147,00* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 118,70* | € 147,63* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,45* | € 150,30* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,82* | € 151,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,01* | € 153,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|