|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60165998 Herst.-Nr.: 2CPX041842R9999 EAN/GTIN: 4011617418429 |
| |
|
|  |  |
 | Bausatz Reihenklemme Modul vertikal MBK313 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Reihenklemmen vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 66 mm bis 113 mm, nutzbare Höhe von 438 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 200 mm | Max. Bemessungsstrom: | 850 A | Mit PE-Schiene: | nein | Mit N-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 118,25* | € 146,27* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 119,05* | € 146,87* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,33* | € 149,43* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 122,67* | € 150,70* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,52* | € 152,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|