Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler geeicht mit Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2953588
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     WS10/40A
EAN/GTIN:
     4048652008551
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2%, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. 1,0 bis 1,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 145 x 210 bis 270 x 100 bis 150 mm bei regenerierten Zählern. Für Abrechnungszwecke für 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen. Montageart: Einbau, Breite: 190 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 150 mm, Tiefe: 160 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 40 A, Breite in Teilungseinheiten: 15, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektromechanisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: intern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: ohne, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: A, Polart: 1-phasig, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WS10/40A
Ident Code:
01021131
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, stromzähler nzr geeicht, drehstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,59*
€ 49,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,97*
€ 50,26*
€ 5,46*
ab € 39,15*
€ 51,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,45*
€ 53,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 56,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.