Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2951285 Herst.-Nr.: SZ2513000 EAN/GTIN: 4028177025899 |
| |
|
| | |
| SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, DIN A3, quer Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Befestigung selbstklebend: false, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false: für Format DIN A3 quer Maße BxHxT (mm): 438x286x45 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SZ2513000 | Ident Code: | 2513000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,67* | € 10,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,69* | € 10,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 10,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,72* | € 10,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|