Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2951033 Herst.-Nr.: PS4118000 EAN/GTIN: 4028177091849 |
| |
|
| | |
| PS Schaltplantaschen, für VX, TS, CM, SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite: 800 mm, T: 90 mm Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Tiefe: 90 mm, Befestigung selbstklebend: false, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PS4118000 | Ident Code: | 4118000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,94* | € 30,41* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,14* | € 30,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,99* | € 30,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,76* | € 31,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,43* | € 32,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|