ZählerfernausleseSoftware VADEV IEC 1107-Protokoll. Zählerfernauslesesystem zur Zählerdatenübertragung von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezählern verschiedenster Hersteller über Telefon- oder GSM-Modem oder direkt über die optische D0-Schnittstelle, Ethernet (TCP/IP) sowie über die serielle Schnittstelle (COM). Merkmale lauffähig unter WINDOWS® XP, Win7, Win8, Win10 (64 bit), Oberflächenstruktur ähnlich WINDOWS®-Explorer, Organisatorische und physikalische Zählernavigation, einfache Installation neuer Objekte, Modems und Zähler, Zählertestfunktion, automatische zeitgesteuerte Auslesevorgänge für definierten Zählerdaten, Auslesung vom IEC 1107-Protokoll, automatische Konfiguration des angeschlossenen Modems, tabellarische, Darstellung der Zählerdaten mit Selektionsfunktionen, Verwaltung der Kostenstellenzuordnung, Verwaltung der Eichgültigkeitsdauer, Rohdatendarstellung, grafische Darstellung von Lastprofilen in Monats- und Tagesansicht im 1-, ½-, ¼-Stunden- und 5, 10 Minutenraster, rechnerische Bearbeitung von Lastprofilen, Export der Zählerdaten in Edifact, MSCONS, ASCII oder Excel-Format, Export der Zählerdaten als Datei in ein frei definierbares Laufwerk, als FTP-Transfer oder per E-Mail, Zählersuchfunktion mit drei verknüpfbaren Selektionskriterien, Protokollfunktion aller Aktionen, Liegenschaftsmanagement, modulare Erweiterbarkeit. VADEV® Funktionsbeschreibung, Benutzeroberfläche, Menüfunktionen, Ansichten der Navigation, Ansichten der Datendarstellung, Anlegen von Zählern und Kommunikationsobjekten, Stammdaten des Objektes pflegen, Auslesen von Zählerwerten, Exportprofile erstellen Ausführung: Visualisierung, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Sprache: mehrsprachig, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | VADEV-IEC-1 | Ident Code: | 78010001 |
|