Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2946846 Herst.-Nr.: SK3237080 EAN/GTIN: 4028177651579 |
| |
|
| | |
| SK Strahlwasserhaube, für SK 3237…. BHT: 150 x 230 x 40 mm Farbe: Edelstahl, Breite: 150 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 40 mm, RAL-Nummer: EV000294, mit Kabeleinführung: false, mit Entlüftung: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SK3237080 | Ident Code: | 3237080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,74* | € 73,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,33* | € 74,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,43* | € 76,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 62,22* | € 76,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,49* | € 78,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|