Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 240mm² f.Leistungsschalter 400/630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2920033
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MK0109
EAN/GTIN:
     4012591691921
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
Direktanschlussklemme zum Anbau an Leistungsschalter 400 A und 630 A. Polzahl: 3, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 240 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 240 mm², Max. Bemessungsstrom: 630 A, mit N-Schiene: false, mit PE-Schiene: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MK0109
Ident Code:
6600192
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, hensel hauptleitungsklemme, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,22*
€ 167,47*
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 169,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,25*
€ 169,56*
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 176,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,00*
€ 176,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.