| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65177549 Herst.-Nr.: 6600192 EAN/GTIN: 4012591691921 |
| |
|
| | |
| Direktanschlußklemme MK 0109 Direktanschlussklemme zum Anbau an Leistungsschalter 400 A und 630 A. Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsstrom: | 630 A | Polzahl: | 3 | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: | 240 mm² | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 240 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 2 | Mit PE-Schiene: | nein | Mit N-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,15* | € 169,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,90* | € 171,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,05* | € 171,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,55* | € 177,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,55* | € 178,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|