Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Quadrantenzähler 3x240/415 m.Lastprofil Mehrtarif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2910728
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     LZQJ-XC1(6)A-MID
EAN/GTIN:
     4048652104291
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
LZQJ-XC 4-Quadrantenzähler mit Lastprofil in Wandlerausführung 1(6)A mit Multinetzteil. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 3- und 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 58/100V bis 3 x 240/412V mit Multinetzteil, Ströme 1(6)A, LZQJ-XC als 4-Quadrantenzähler zur Wirk- und Blindenergiemessung für Lieferung und Bezug, Momentanwerterfassung von Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und Leistungsfaktor. Maximumerfassung ¼ Std. Synchroneingang, Werteanzeige gemäß EDIS-Schlüssel (VDEW-Pflichtenheft), interne Steuerung über Echtzeituhr mit Batteriepufferung, externe Tarifsteuerung über S0-Eingang möglich, Impulsausgang als S0-Schnittstelle in Optomosfet, Relais-Impulsausgang für Maximum-Messperiodenbeginn, mit Lastgangspeicher, optische D0-Schnittstelle nach IEC 1107, Cl0-Schnittstelle nach DIN 66348 (20 mA), erweiterbar durch Kommunikations- oder, Schnittstellenmodul. Kommunikation über D0-, S0- und RS485-Ausgang, Bauraum für Kommunikations- und Schnittstellenmodule (interne Modulversorgung), Timesetting nach IEC1107, optional anschließbar an ein BSI-konformes Smart Meter Gateway. Technische Daten: Spannung (U) 3x58/100V bis 3x230/400V mit Multinetzteil, Strom (I) 1(6)A, Frequenz (f) 45 - 70 Hz, Genauigkeit (Wirkenergie) 1%, Genauigkeit (Blindenergie) 2%, Eigenverbrauch (Ue) <1,2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) <0,01 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45°C, Schutzklasse Gehäuse IP51, Schutzklasse Anschluss IP20, Gewicht ca. 1,6 kg, Abmessunge (BxHxT) 180 x 285 x 80 mm Montageart: Einbau, Breite: 290 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 80 mm, Tiefe: 180 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 10, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 5000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
LZQJ-XC1(6)A-MID
Ident Code:
54221205
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, stromzähler mehrtarif, Wärmemengenzähler, Pneumatischer Zähler, Betriebsstundenzähler, Zählwerk, Münzzeitzähler / Wertmarkenzähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,30*
€ 773,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 711,14*
€ 793,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,54*
€ 797,11*
Frei Haus
ab € 721,65*
€ 801,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 732,78*
€ 817,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,57*
€ 924,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,82*
€ 903,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.