Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche 235x320mm selbstklebend f.Marina u.Atlantic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2908759
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     036580
EAN/GTIN:
     3245060365806
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterung
19 Zoll Schaltplantasche
Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schaltplantasche, selbstklebend, Innenmaße (HxBxT): 310 x 200 x 18 mm, Außenmaße (HxB): 235 x 340 mm. Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für Gehäusebaubreite: 340 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
036580
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,73*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,29*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.